ローポールライト

ローポールライト - コイズミ(小泉成器)ローポールライト - コイズミ(小泉成器)ローポールライト - コイズミ(小泉成器)ローポールライト - コイズミ(小泉成器)ローポールライト - コイズミ(小泉成器)ローポールライト - コイズミ(小泉成器)ローポールライト - コイズミ(小泉成器)ローポールライト - コイズミ(小泉成器)
材質ポール:アルミ・ブラック塗装、セード:アクリル・透明内面消し、灯具:アルミダイカスト・ブラック塗装時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra85内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69095839XU56337高-165 地上高-165 幅-Φ142 埋込深-300mm 重-2.0kg3.2160
62,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095848XU56339高-330 地上高-330 幅-Φ142 埋込深-300mm 重-2.5kg3.2160
65,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095857XU56341高-550 地上高-550 幅-Φ142 埋込深-300mm 重-3.1kg3.2160
69,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095866XU56329高-167 幅-Φ142mm 重-1.4kg3.2160
71,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095875XU56331高-332 幅-Φ142mm 重-2.0kg3.2160
74,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095891XU56333高-552 幅-Φ142mm 重-2.5kg3.2160
79,000
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095900XU49205L高-300 幅-Φ255 埋込深-40mm 重-4.1kg11.5265
162,900
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095909XU49209L高-600 幅-Φ255 埋込深-40mm 重-6.0kg11.5420
195,900
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095918XU49213L高-900 幅-Φ255 埋込深-40mm 重-8.5kg11.5420
217,900
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする