ライトコントローラ

ライトコントローラ - コイズミ(小泉成器)ライトコントローラ - コイズミ(小泉成器)ライトコントローラ - コイズミ(小泉成器)ライトコントローラ - コイズミ(小泉成器)ライトコントローラ - コイズミ(小泉成器)
適合2線式サイズ高-120 幅-70 出幅-10mm 重-0.2kgタイプ3路スイッチ付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69095760AE57551E本体:プラスチック・黒色順送り:全灯→調光→保安灯→消灯
24,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095769AE57552E本体:プラスチック・マットグレー順送り:全灯→調光→保安灯→消灯
24,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095778AE57547E本体:プラスチック・白色全灯順送り:寒色→中間色→暖色
26,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095787AE57548E本体:プラスチック・黒色全灯順送り:寒色→中間色→暖色
26,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095796AE57549E本体:プラスチック・マットグレー全灯順送り:寒色→中間色→暖色
26,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095751AE57550E本体:プラスチック・白色順送り:全灯→調光→保安灯→消灯
24,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする