曜日別特売

SHIKA-BASHI type2

SHIKA-BASHI type2 - CAPTAIN STAGSHIKA-BASHI type2 - CAPTAIN STAG

持ち手は衝撃や火にも強い軽量のステンレス製。
箸先が箸の持ち手に収納できる携帯性の高い箸。収納ケース付き。

材質箸先部:黒檀(ウレタン塗装)、持手部:ステンレス鋼、収納ケース:ポリエステル寸法(mm)収納ケース:45×140質量(g)セット時:40使用長さ(mm)使用時:205収納寸法・長さ(mm)120内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69092558UH-3055
2,500
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする