塩ビパンチングプレート

塩ビパンチングプレート - 松陽産業塩ビパンチングプレート - 松陽産業塩ビパンチングプレート - 松陽産業塩ビパンチングプレート - 松陽産業塩ビパンチングプレート - 松陽産業塩ビパンチングプレート - 松陽産業塩ビパンチングプレート - 松陽産業塩ビパンチングプレート - 松陽産業

信頼のタキロンシーアイ社製PVC工業用プレートを使用。長年のパンチング技術と最新の自動化ラインにより安定した品質を実現

用途半導体関連装の流体・気体吸排ダクトフィルターや液切りフィルター/メッキ装置/エッチング装置/大型製造装置外板/装置フィルターダクト・通風/汎用工業用材料、内外装建材/通風フィルター/ディスプレイ(看板・標示板)、農業用資材(育苗関連) / 養殖用資材/観賞用水槽/DIYなどのさまざまな用途にご使用いただけます材質硬質塩化ビニル高さ(mm)1000横(mm)2000内容量1枚
注意
※1回のご注文が5枚までは1梱包1枚 5枚以上の場合はスキッド梱包による車上渡しとなりますのでフォークリフトやクレーンなどによる荷下ろしが必要となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
板厚(mm)
縦(mm)
色相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
全景69102936NB8PP-PVC3G-001孔:Φ3.0-P7.0 並列733グレー
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
全景69102961NB8PP-PVC5A-003孔:Φ5.0-P12 並列12.155アイボリー
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69102945NB8PP-PVC5G-002孔:Φ5.0-P12 並列12.155グレー
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
離島数量1につき¥16,000/税込¥17,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする