曜日別特売

アイスDeロケットマーカー

アイスDeロケットマーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]アイスDeロケットマーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]アイスDeロケットマーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]アイスDeロケットマーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]アイスDeロケットマーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]

見ても描いてもかわいい♪パステルカラーのアイス型マーカーペン!
見た目がとってもかわいいアイスクリーム型のマーカーペン5色セットです。パステル調の蛍光カラーでイラストも文字も明るく彩れます。ブルー・イエロー・ピンク・パープル・グリーンの5色がセットになっており、気分に合わせて使い分けできます。アイス部分を積み重ねたり、コーンがキャップになったユニークなデザインでギフトにもぴったりです。持つだけで楽しくなる、写真映え抜群のステーショナリーです。学用品やプレゼント、イベント景品にもおすすめのアイテムです。

セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)アイス1個:約35×35×58、コーン:約Φ20×40、全長:約180適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6909941822279
670
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする