ネコちゃん ロケットマーカー

ネコちゃん ロケットマーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]ネコちゃん ロケットマーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]ネコちゃん ロケットマーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]ネコちゃん ロケットマーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]ネコちゃん ロケットマーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]

並べても描いても楽しい♪パステルカラーのかわいいネコちゃんズ!
パステルカラーのネコ型がかわいい5本セットの蛍光マーカーです。ネコが縦に連結できてロケットのように積み上げて遊べます。オレンジ色のネコがキャップになっており持ち運びにも便利です。ブルー・パープル・グリーン・イエロー・ピンクの5色入りでノートもカラフルに彩れます。ネコ好きやキッズの文具ギフトにもぴったりです。持つだけで楽しくなる、写真映え抜群のステーショナリーです。学用品やプレゼント、イベント景品にもおすすめのアイテムです。

セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)ネコ1個:約30×28×26、全長:約160適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6909942722280
670
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする