曜日別特売

おもいでアルバム(ポケット表紙型)

おもいでアルバム(ポケット表紙型) - アーテック[学校教材・教育玩具]おもいでアルバム(ポケット表紙型) - アーテック[学校教材・教育玩具]おもいでアルバム(ポケット表紙型) - アーテック[学校教材・教育玩具]

絵や写真を入れるだけ!世界にひとつのオリジナルアルバム!
表紙ポケットに絵や写真を差し込むだけでオリジナル表紙が完成するアルバムです。台紙10枚付きで作品や写真をきれいに保管できます。軽くて扱いやすく、学校作品の保存や行事記録、プレゼント用にも活躍します。

セット内容本体のみ材質本体:PP・紙、ケース:クラフト紙寸法(mm)本体:約320×307×15、ページ台紙:約289×297適合年齢(歳)5内容量1冊
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69099610118990
2,370
1,637
1,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする