曜日別特売

Artecブロック なないろクリア ミニパックA(かめ&インコ)

Artecブロック なないろクリア ミニパックA(かめ&インコ) - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア ミニパックA(かめ&インコ) - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア ミニパックA(かめ&インコ) - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア ミニパックA(かめ&インコ) - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア ミニパックA(かめ&インコ) - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア ミニパックA(かめ&インコ) - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア ミニパックA(かめ&インコ) - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア ミニパックA(かめ&インコ) - アーテック[学校教材・教育玩具]

光をあてるとかがやく、なないろのブロックアーテックブロックのクリアカラーバージョン
世界25か国、全国4,000か所以上の園で採用されているアーテックブロックのクリアカラーバージョンの「なないろクリア ミニパック かめ&インコ」です。たて・よこ・ななめに自由にさしこめ、少ないピースでも多彩な形を作れます。光を透かす透明ブロックが美しく、組み方次第で立体的な作品が簡単に完成。創造力や集中力を伸ばす知育玩具です。このセットでは、かめとインコの2種類がつくれます。
材質:ABS。サイズ:四角:約20×20×20mm(1個)、三角:約20×20×26mm(1個)。セット内容:全14ピース(四角:クリアグリーン/クリアイエロー各5個、三角:クリアグリーン3個/クリアイエロー1個)

用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容全14ピース(四角:クリアグリーン/クリアイエロー各5個、三角:クリアグリーン3個/クリアイエロー1個)材質ABS寸法(mm)四角:約20×20×20(1個)、三角:約20×20×26(1個)適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69099619161270
500
400
440(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする