曜日別特売

アングリードッグ

アングリードッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]アングリードッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]アングリードッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]アングリードッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]アングリードッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]

にげろ!怒り顔ワンコが猛ダッシュ!
ほねを引くとひもが巻き取られ、犬が追いかけるように前進するユニークなおもちゃです。。怒った表情とコミカルな動きが子どもたちを夢中にさせます。ゼンマイ式なので電池不要で繰り返し遊べます。コンパクトサイズで持ち運びしやすく、どこでも楽しく遊べます。かわいいデザインでお子さまの興味を引きつけ、イベント景品にもおすすめです。

セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)犬:約80×50×60、ひも:約100、ほね:約32×14×5適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6909939122175
520
355
391(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする