曜日別特売

お守り紐 二重叶結び 淡桃

お守り紐 二重叶結び 淡桃 - アーテック[学校教材・教育玩具]お守り紐 二重叶結び 淡桃 - アーテック[学校教材・教育玩具]お守り紐 二重叶結び 淡桃 - アーテック[学校教材・教育玩具]お守り紐 二重叶結び 淡桃 - アーテック[学校教材・教育玩具]お守り紐 二重叶結び 淡桃 - アーテック[学校教材・教育玩具]お守り紐 二重叶結び 淡桃 - アーテック[学校教材・教育玩具]

想いを結ぶ、縁起の良い二重叶結びのお守り紐
オリジナルのお守りづくりに使える、縁起の良い二重叶結びのお守り紐です。結び目は表が「口」、裏が「十」の形になり、「願いが叶う」意味を持つ伝統的な結び方です。シンプルながら美しい形で、願いが叶う象徴として人気の結び方です。ベント、ワークショップの素材としてもおすすめです。
材質:ポリエステル。サイズ:25×400mm。セット内容:本体×10

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×10材質ポリエステル寸法(mm)25×400適合年齢(歳)5内容量1セット(10本)
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6909954953040
390
264
290(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする