曜日別特売

水彩色鉛筆 12色ショート

水彩色鉛筆 12色ショート - アーテック[学校教材・教育玩具]水彩色鉛筆 12色ショート - アーテック[学校教材・教育玩具]

水にとけてふんわり発色!12色の水彩色えんぴつ!
水に溶ける色鉛筆で、水彩画のような表現が楽しめる12色セットです。水を加えることでやわらかな色づくりができ、表現力がぐんとアップします。発色がよく、重ね塗りやぼかしも自由自在。ショートタイプで持ちやすく、お子さまの創作活動にもおすすめです。

セット内容本体のみ(茶・赤・桃・橙・薄橙・黄・青・黄緑・緑・紫・紺・黒 12色)材質ポプラ、グラファイト寸法(mm)1本:約7×7×87適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6909956775058
500
346
381(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする