SUS316L ステンレスチューブ 長さ500mm BA・EPグレード

SUS316L ステンレスチューブ 長さ500mm BA・EPグレード - PressVac

半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。

長さ(mm)500(公差±0.8)タイプシームレス内容量1本
注意
※ご注文本数が多い場合は表示納期より日数がかかる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※両端の樹脂製保護キャップは付いておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法
外径(Φmm)
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69100136BA 6.35x1.0x5001Ra(μ inch):15以下、Ry(max)(μm):3以下6.35BA
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100145BA 9.52x1.0x5001Ra(μ inch):15以下、Ry(max)(μm):3以下9.52BA
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100161BA 12.7x1.0x5001Ra(μ inch):15以下、Ry(max)(μm):3以下12.7BA
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100170BA 12.7x1.24x5001.24Ra(μ inch):15以下、Ry(max)(μm):3以下12.7BA
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100179BA 19.05x1.24x5001.24Ra(μ inch):15以下、Ry(max)(μm):3以下19.05BA
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100188EP 6.35x1.0x5001Ra(μ inch):10以下、Ry(max)(μm):0.5以下6.35EP
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100197EP 9.52x1.0x5001Ra(μ inch):10以下、Ry(max)(μm):0.5以下9.52EP
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100206EP 12.7x1.0x5001Ra(μ inch):10以下、Ry(max)(μm):0.5以下12.7EP
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100215EP 12.7x1.24x5001.24Ra(μ inch):10以下、Ry(max)(μm):0.5以下12.7EP
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100231EP 19.05x1.24x5001.24Ra(μ inch):10以下、Ry(max)(μm):0.5以下19.05EP
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする