SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード

SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード - PressVacSUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード - PressVac

半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品

長さ(mm)4000(公差+1%以下)内容量1本
注意
※ご注文本数が多い場合は表示納期より日数がかかる場合があります。
※本商品は直管4mのため、大型車での配送となります。
そのため、大型車が進入できない狭路・場所への配送はお受けできない場合がございます。
ご注文前に、配送先までの進入可否について、運送会社へ事前にご確認をお願いいたします。
なお、発送はJPロジスティクスでのお届けとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法
外径(Φmm)
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69100039BA 6.35x1.0x40001Ra(μ inch):15以下、Ry(max)(μm):3以下6.35BA
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100091EP 6.35x1.0x40001Ra(μ inch):10以下、Ry(max)(μm):0.5以下6.35EP
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100048BA 9.52x1.0x40001Ra(μ inch):15以下、Ry(max)(μm):3以下9.52BA
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100100EP 9.52x1.0x40001Ra(μ inch):10以下、Ry(max)(μm):0.5以下9.52EP
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100057BA 12.7x1.0x40001Ra(μ inch):15以下、Ry(max)(μm):3以下12.7BA
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100109EP 12.7x1.0x40001Ra(μ inch):10以下、Ry(max)(μm):0.5以下12.7EP
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100066BA 12.7x1.24x40001.24Ra(μ inch):15以下、Ry(max)(μm):3以下12.7BA
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100118EP 12.7x1.24x40001.24Ra(μ inch):10以下、Ry(max)(μm):0.5以下12.7EP
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100075BA 19.05x1.24x40001.24Ra(μ inch):15以下、Ry(max)(μm):3以下19.05BA
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100127EP 19.05x1.24x40001.24Ra(μ inch):10以下、Ry(max)(μm):0.5以下19.05EP
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする