PressVac
SUS316L ステンレスチューブ 長さ1000mm BA・EPグレード
半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。
長さ(mm)
1000(公差±0.8)
タイプ
シームレス
内容量
1本
注意
※ご注文本数が多い場合は表示納期より日数がかかる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※両端の樹脂製保護キャップは付いておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法
外径(Φmm)
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69099838
BA 6.35x1.0x1000
1
Ra(μ inch):15以下、Ry(max)(μm):3以下
6.35
BA
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69099847
BA 9.52x1.0x1000
1
Ra(μ inch):15以下、Ry(max)(μm):3以下
9.52
BA
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69099856
BA 12.7x1.0x1000
1
Ra(μ inch):15以下、Ry(max)(μm):3以下
12.7
BA
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69099865
BA 12.7x1.24x1000
1.24
Ra(μ inch):15以下、Ry(max)(μm):3以下
12.7
BA
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69099881
BA 19.05x1.24x1000
1.24
Ra(μ inch):15以下、Ry(max)(μm):3以下
19.05
BA
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69099890
EP 6.35x1.0x1000
1
Ra(μ inch):10以下、Ry(max)(μm):0.5以下
6.35
EP
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69099899
EP 9.52x1.0x1000
1
Ra(μ inch):10以下、Ry(max)(μm):0.5以下
9.52
EP
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69099908
EP 12.7x1.0x1000
1
Ra(μ inch):10以下、Ry(max)(μm):0.5以下
12.7
EP
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69099917
EP 12.7x1.24x1000
1.24
Ra(μ inch):10以下、Ry(max)(μm):0.5以下
12.7
EP
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69099926
EP 19.05x1.24x1000
1.24
Ra(μ inch):10以下、Ry(max)(μm):0.5以下
19.05
EP
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。