ステンレスパンチングかご

ステンレスパンチングかご - 松陽産業ステンレスパンチングかご - 松陽産業ステンレスパンチングかご - 松陽産業ステンレスパンチングかご - 松陽産業ステンレスパンチングかご - 松陽産業ステンレスパンチングかご - 松陽産業ステンレスパンチングかご - 松陽産業ステンレスパンチングかご - 松陽産業

メーカー設計のスタビング加工によるFixedタイプでの成型により、溶接不使用ながら堅牢な造りを実現しました。
溶接不使用のため、繰り返し使用した際に起こりやすい溶接部の劣化による破損の心配がございません。
メーカー独自の設計により、ハンドルなしでも扱いやすい持ち手と安定感のある積み重ねを両立させた構造を実現しました。積み重ねは5個まで可能で、収納時に場所を取りません。

用途産業用途の各種部品の洗浄時の水切りや油切り、DIYなどさまざまな用途でご使用いただけます仕様開孔率:34.9%材質ステンレス(SUS430-2B)高さ(mm)120最大積載荷重(kg)10板厚(mm)0.8色相光沢シルバー孔径(Φmm)6.0-P9.0 並列内容量1個
取扱説明書:(0.75MB)
注意
※国内専用品(海外ではご使用いただいても品質面の保証は致しかねます) / 生産後の脱脂洗浄を行っておりませんので、食品関係に使用する場合はご注意ください。
※電解研磨処理を行っておりませんので、オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)での使用は不可となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69102909NB9PC-4302B-0010.854.5170290
17,250
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69102918NB9PC-4302B-0021.16.9210350
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69102927NB9PC-4302B-0031.39.8250410
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥130/税込¥143
沖縄地方数量1につき¥150~/税込¥165~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする