曜日別特売

アクリルキーホルダー

アクリルキーホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]

オリジナル記念品におすすめ!四角アクリルキーホルダー!
初めから四角型にカットされており、デザインをはめ込むだけでオリジナルのキーホルダーがつくれます。透明感のあるアクリル素材で、どんなデザインも美しく仕上がります。自分だけのユニークなアイテムを手軽に作成できます。記念品やイベントグッズなど、さまざまなシーンで活躍します。

セット内容本体×1、ボールチェーン×1材質アクリル寸法(mm)約30×55×3種類四角適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※本商品は無地のアクリルキーホルダーです。お客様自身で印刷を行っていただく商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690992695391
140
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする