クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。
従来のDJ-PX5にスタートピー機能、お知らせ機能を追加してさらに便利になりました。
特定小電力無線/交互通話、交互中継対応
技術基準適合証明取得機種
付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)・ストラップホルダー・簡易取扱説明書・保証書色アクアブルー質量(g)内蔵電池・クリップ含む約50定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27chアンテナサイズ(mm)22消費電流(mA)送信 :約70、定格出力時 約80、 BS時約20通信方式単信、半複信周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW充電時間(時間)約3(EDC-207/208使用)使用時間(時間)交互通話時 約25(BSオン)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)内蔵音[喚起音の内容]プップー ・ピロピロピロリッ ・プルルルッ ・ピロピロ、[音声ガイドの内容]こちらまで来てください ・応援願います ・急いでください ・緊急事態です、不審者がきました ・集合してください ・確認してください ・対応中です、ご来店です ・お帰りです寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く)内容量1台