パール金属
Simple Use 焼豚用巻糸(約)20m
丁度良い太さでしっかり巻ける。焼豚作りに・ロールキャベツに
材質
綿100%
質量(g)
20
長さ(m)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
巻いた状態:80×65×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69084831
CC-1689
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください