曜日別特売

Simple Use 耐熱計量カップ

Simple Use 耐熱計量カップ - パール金属Simple Use 耐熱計量カップ - パール金属

熱湯OK・電子レンジOK・食洗機OK!。ベーシックな形状で万能に使えるメジャーカップです。50ml~200mlまで5ml単位で細かく計れます。扱いやすいプラスチック製です。cup単位の目盛付き。上白糖・薄力粉計量目安ラインも付いています。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単です。

材質メタクリル樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-10℃)容量(mL)200質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69084526CC-1653
450
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする