曜日別特売

非常・誘導灯

非常・誘導灯 - コイズミ(小泉成器)
仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024適合6H15FA材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kgタイプ蓄電池:ニッケル水素電池消費電力(W)9.4対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)610演色指数(Ra)Ra85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69083826AR49374L
109,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする