曜日別特売

ラウンド グリルプレート

ラウンド グリルプレート - CAPTAIN STAGラウンド グリルプレート - CAPTAIN STAGラウンド グリルプレート - CAPTAIN STAGラウンド グリルプレート - CAPTAIN STAGラウンド グリルプレート - CAPTAIN STAG

焼く・炒める・煮る、マルチに使えるグリル。少量の油で調理できる、ふっ素加工。お手入れも簡単。熱伝導と蓄熱性に優れた、アルミ鋳物製。軽くて扱いやすく、錆びにくく長持ち。焚き火・ガス火・IHなど、オール熱源対応

材質本体:アルミニウム合金(表面加工=ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:ステンレス鋼質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×30寸法(cm)25内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69085366UG-1597
6,000
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする