CAPTAIN STAG
BBQ パワー送風機
焚火やバーベキューの火起こしに最適なパワー送風機です。ハンドルを回すだけでスピード火起こし。ハンドルを回す速さで風量調節が可能です。ロングノズルで安全に火起こしができます
材質
本体:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、ノズル:ステンレス鋼
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
80×80×335
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69085330
UG-3327
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください