曜日別特売

ナイロンターナートング

ナイロンターナートング - CAPTAIN STAGナイロンターナートング - CAPTAIN STAGナイロンターナートング - CAPTAIN STAGナイロンターナートング - CAPTAIN STAGナイロンターナートング - CAPTAIN STAG

「返す・つかむ・炒める」が可能な便利に使えるターナートングです。ふっ素加工などの塗膜を傷つけにくいナイロン製。収納に便利なストッパー付き。先端が卓上に付かず衛生的です。20~34cmのラウンドグリルプレートと一緒に収納できます。

材質本体:ステンレス鋼、ターナー:ナイロン(耐熱温度:180℃)、凸部:ポリプロピレン、その他樹脂部:TPR樹脂質量(g)95寸法(cm)22.5寸法(幅W×長さL)(mm)55×225内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69085296UG-3328
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする