曜日別特売

BBQ ステンレス 大型炭バサミ

BBQ ステンレス 大型炭バサミ - CAPTAIN STAGBBQ ステンレス 大型炭バサミ - CAPTAIN STAGBBQ ステンレス 大型炭バサミ - CAPTAIN STAGBBQ ステンレス 大型炭バサミ - CAPTAIN STAGBBQ ステンレス 大型炭バサミ - CAPTAIN STAG

バーベキューや焚火だけでなくゴミ拾いにも便利な45cmロングサイズの炭バサミです。先端を曲げる事で従来のストレートタイプよりもしっかりつかめます。滑りにくいコーティンググリップ。錆びにくく丈夫なステンレス製。収納に便利なストッパー付き

材質本体:ステンレス鋼、ハンドル部:ビニルコーティング質量(g)235寸法(cm)45寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×30×450内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69085287UG-3324
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする