曜日別特売

ステンレス V型ペグ18cm

ステンレス V型ペグ18cm - CAPTAIN STAGステンレス V型ペグ18cm - CAPTAIN STAG

耐食性に優れたステンレス製のV型ペグ。V型形状は本体の強度と土中での抵抗を高めます。重ねてコンパクトに収納可能。中央の4mm穴にロープを通してアンカーとしても使用できます

材質ステンレス鋼質量(g)27寸法(cm)18寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)16×9×180内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69085278UA-4556
800
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする