ポスターグリップパネルPG-20S

ポスターグリップパネルPG-20S - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネルPG-20S - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネルPG-20S - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネルPG-20S - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネルPG-20S - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネルPG-20S - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネルPG-20S - シンエイ[店舗什器・備品]

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム幅20ミリコーナー角型タイプでシャープな印象のパネルです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ・コーナー:樹脂・バックボード:ハードボード・表面カバー:アクリル厚さ(mm)18内容量1枚
注意
※屋内専用品です。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
フレーム色
外形寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69085558PG20SA3KCA3シルバー322×4450.9
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085567PG20SA3BGA3ブラック322×4450.9
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085576PG20SA3WGA3ホワイト322×4450.9
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085585PG20SA3KGA3ゴールド322×4450.9
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085628PG20SB3KCB3シルバー389×5401.3
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085637PG20SB3BGB3ブラック389×5401.3
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085646PG20SB3WGB3ホワイト389×5401.3
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085655PG20SB3KGB3ゴールド389×5401.3
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085698PG20SA2KCA2シルバー445×6191.2
12,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085707PG20SA2BGA2ブラック445×6191.2
12,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085716PG20SA2WGA2ホワイト445×6191.2
12,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085725PG20SA2KGA2ゴールド445×6191.2
12,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085741PG20SA3KYA3けやき322×4450.9
12,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085777PG20SB2KCB2シルバー540×7531.9
13,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085786PG20SB2BGB2ブラック540×7531.9
13,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085795PG20SB2WGB2ホワイト540×7531.9
13,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085811PG20SB2KGB2ゴールド540×7531.9
13,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085820PG20SB3KYB3けやき389×5401.3
14,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085856PG20SA1KCA1シルバー619×8662.2
15,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085865PG20SA1BGA1ブラック619×8662.2
15,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085881PG20SA1WGA1ホワイト619×8662.2
15,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085890PG20SA1KGA1ゴールド619×8662.2
15,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085899PG20SA2KYA2けやき445×6191.2
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085935PG20SB1KCB1シルバー753×10553.1
17,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085951PG20SB1BGB1ブラック753×10553.1
17,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085960PG20SB1WGB1ホワイト753×10553.1
17,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085969PG20SB1KGB1ゴールド753×10553.1
17,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085978PG20SB2KYB2けやき540×7531.9
18,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085987PG20SA1KYA1けやき619×8662.2
21,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085996PG20SB1KYB1けやき753×10553.1
24,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする