ポスターグリップパネルPG-20R

ポスターグリップパネルPG-20R - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネルPG-20R - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネルPG-20R - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネルPG-20R - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネルPG-20R - シンエイ[店舗什器・備品]

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム幅20ミリタイプでシャープな印象のパネルです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ・コーナー:樹脂・バックボード:ハードボード・表面カバー:アクリル厚さ(mm)18内容量1枚
注意
※屋内専用品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
フレーム色
外形寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69085531PG20RA3SMA3シルバー322×4450.9
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085540PG20RA3BGA3ブラック322×4450.9
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085549PG20RA3WGA3ホワイト322×4450.9
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085601PG20RB3SMB3シルバー389×5401.3
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085610PG20RB3BGB3ブラック389×5401.3
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085619PG20RB3WGB3ホワイト389×5401.3
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085671PG20RA2SMA2シルバー445×6191.2
12,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085680PG20RA2BGA2ブラック445×6191.2
12,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085689PG20RA2WGA2ホワイト445×6191.2
12,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085750PG20RB2SMB2シルバー540×7531.9
13,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085759PG20RB2BGB2ブラック540×7531.9
13,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085768PG20RB2WGB2ホワイト540×7531.9
13,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085829PG20RA1SMA1シルバー619×8662.2
15,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085838PG20RA1BGA1ブラック619×8662.2
15,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085847PG20RA1WGA1ホワイト619×8662.2
15,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085908PG20RB1SMB1シルバー753×10553.1
17,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085917PG20RB1BGB1ブラック753×10553.1
17,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69085926PG20RB1WGB1ホワイト753×10553.1
17,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする