高速電機(富士製砥)
俺のカーブソー 150-14P 5枚入
厚物ステンレス管材などの切断に
材料にフィットする湾曲形状で切断スピードがアップ。
用途
厚物ステンレス管材などの切断に
長さ(mm)
150
刃数
14山
刃厚(mm)
0.96
能力(mm)
【鉄板材】2.5~19【ステンレス】2.5以下
切断可能 材質
ステンレス、鉄工、非鉄金属
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69085497
WA150C
¥
3,600
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400