SMC
25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータ
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
流れ方向:右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69087658
25A-AFM30-03B-R-D
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください