VX22 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用単体

VX22 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用単体 - SMC
リード線取出方法グロメット サージ電圧保護回路付電圧(V)DC24電気オプションなしオリフィス径(Φmm)4材質(ボディ)Al弁形式N.C.コイルサイズ:サイズ2口径3/8RoHS指令(10物質対応)対応リード線取出方向特殊標準内容量1個
関連資料:カタログ(10.05MB)取扱説明書:(9.08MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69086861VX220DFZXB
4,530
4,498
4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする