曜日別特売

Nラジオ ポケット P500 AM/FM対応 高感度デジタルラジオ

Nラジオ ポケット P500 AM/FM対応 高感度デジタルラジオ - オーム電機Nラジオ ポケット P500 AM/FM対応 高感度デジタルラジオ - オーム電機Nラジオ ポケット P500 AM/FM対応 高感度デジタルラジオ - オーム電機Nラジオ ポケット P500 AM/FM対応 高感度デジタルラジオ - オーム電機Nラジオ ポケット P500 AM/FM対応 高感度デジタルラジオ - オーム電機Nラジオ ポケット P500 AM/FM対応 高感度デジタルラジオ - オーム電機Nラジオ ポケット P500 AM/FM対応 高感度デジタルラジオ - オーム電機Nラジオ ポケット P500 AM/FM対応 高感度デジタルラジオ - オーム電機

全国の主要ラジオ局をプリセットした AM/FM 対応のポケットラジオです。
NHK専用のNボタンでワンタッチ選局ができ、4つのダイレクトボタンに好みの局を登録できます。
デジタル高感度受信に対応し、時刻表示・スリープ・アラーム・タイマーなど便利な機能を搭載しています。
口径40mmスピーカーと FM ステレオイヤホン対応で、さまざまなシーンで快適に使用できます。

質量(g)85外形寸法(mm)60×110.5×23.5電源(V)DC4.5使用電池単4形乾電池×3本受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHzスピーカーサイズ(mm)40最大出力(mW)700内容量1個
注意
※乾電池持続時間は使用状況により変動します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088927RAD-P500N-Wパールホワイト
4,980
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
69088936RAD-P500N-Hガンメタグレー
4,980
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする