曜日別特売

グリル鍋 1200W 温度調節 着脱式プレート フッ素樹脂加工

グリル鍋 1200W 温度調節 着脱式プレート フッ素樹脂加工 - オーム電機グリル鍋 1200W 温度調節 着脱式プレート フッ素樹脂加工 - オーム電機グリル鍋 1200W 温度調節 着脱式プレート フッ素樹脂加工 - オーム電機グリル鍋 1200W 温度調節 着脱式プレート フッ素樹脂加工 - オーム電機グリル鍋 1200W 温度調節 着脱式プレート フッ素樹脂加工 - オーム電機グリル鍋 1200W 温度調節 着脱式プレート フッ素樹脂加工 - オーム電機

温度調節80~230℃に対応したグリル鍋です。
着脱式プレートを採用し、フッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れも簡単。
自立するガラスふたで調理中の様子を確認しやすく、鍋料理から炒め物まで幅広く使えます。
1200Wの高火力で、日常の調理からパーティー料理まで活躍します。

付属品ガラスふた質量(g)2000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)1200内寸(mm)【なべ】直径236×高さ65プレート着脱式・フッ素樹脂加工温度設定保温80℃~230℃満水容量(L)約2.5(MAX1.5)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×199×300内容量1個
取扱説明書:(2.81MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088961COK-YM120C-W
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする