曜日別特売

電気グリル鍋 1200W 温度調節 分離式 なべ洗える

電気グリル鍋 1200W 温度調節 分離式 なべ洗える - オーム電機電気グリル鍋 1200W 温度調節 分離式 なべ洗える - オーム電機電気グリル鍋 1200W 温度調節 分離式 なべ洗える - オーム電機電気グリル鍋 1200W 温度調節 分離式 なべ洗える - オーム電機電気グリル鍋 1200W 温度調節 分離式 なべ洗える - オーム電機電気グリル鍋 1200W 温度調節 分離式 なべ洗える - オーム電機

温度調節80~230℃に対応した電気グリル鍋です。
本体となべは分離でき、なべとふたは丸洗い可能でお手入れラクラク。
MAX2.5Lの大容量で、鍋料理・煮込み・卓上調理に最適。
ガラスふたで中が見え、あつあつ料理をそのまま食卓へ運べます。

付属品専用電源コード・ふた・説明書質量(kg)3.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)1200内寸(mm)【なべ】直径265×高さ70温度調節80~230℃満水容量(L)約3.5(MAX2.5)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×183×296内容量1個
取扱説明書:(3.74MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088945COK-PYN120A-W
9,980
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする