リモコン式安心LEDローソクミニ3

リモコン式安心LEDローソクミニ3 - ファイン[日用品]

火を使わないLEDろうそく。仏壇・神棚・ペット供養の祭壇などに。使いやすいミニサイズ。ゆらめくローソクの灯りを再現した点灯パターンで。
手に入れやすい単4形乾電池で動く電池式。点灯後約10分経過で自動で消灯。
乾電池は付属していません。別途ご用意ください。リモコンにセットしてあるボタン電池は用電池です。使用開始時に新しい電池と交換してください。この商品は防水・防滴加工をしておりませんので、水濡れにはご注意ください。

材質ローソク/ABS樹脂 リモコン/ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)28(1本あたり)サイズ(cm)直径4×高さ14(1本あたり)光源LEDライト 電源:単4形乾電池2本使用(ローソク1本あたり) ※別売内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088227FIN-1024BK
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする