ラックスMG 風呂イスホルダー マグネット取付

ラックスMG 風呂イスホルダー マグネット取付 - アスベルラックスMG 風呂イスホルダー マグネット取付 - アスベルラックスMG 風呂イスホルダー マグネット取付 - アスベル

磁石の力でビタッとついて、浴室の壁を傷つけません。
掃除中などに置き場に困りがちな風呂いすをすっきり浮かせて収納!
位置変更も簡単なマグネット式、水がたまらないシンプル形状なのでお掃除も簡単♪

材質本体/鉄(樹脂コーティング)、ラバーマグネット質量(g)443サイズ(cm)幅12.6×奥行4.3×高さ17.6耐荷重(kg)2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088376A5000
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする