曜日別特売

ランタス カフェ丼ランチ

ランタス カフェ丼ランチ - アスベルランタス カフェ丼ランチ - アスベル

通常のお弁当はもちろん、丼ものやカレーにも使える、どんぶりタイプの保温ランチボックス【800ml】。保温ケースはステンレス製の真空断熱構造で、ごはんの温かさをしっかりキープ。
フタは2点カチッととめるだけ。力の弱いお子さまや高齢の方でも簡単に開け閉め可能。全部のパーツが食洗機で洗えるので洗い物の手間がぐっとラクに!電子レンジ対応の容器なので温め直しも可能。※各フタ・保温ケースを除く
Ag+抗菌加工。※保温ケース・おかず容器フタを除く。ごはんとおかずを分けて保存できるので汁気が移らずベチャッとしない。

材質保温ケース/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 保温ケースフタ・止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体/ポリプロピレン おかず容器フタ/シリコーンゴム容量(mL)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.3×14.4×12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690883583608カーキ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
690883673608ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする