曜日別特売

アニマルフィギュア12体セット

アニマルフィギュア12体セット - アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルフィギュア12体セット - アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルフィギュア12体セット - アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルフィギュア12体セット - アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルフィギュア12体セット - アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルフィギュア12体セット - アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルフィギュア12体セット - アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルフィギュア12体セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

動物好きのお子さまにジオラマにもおすすめのリアルなアニマルセット
リアルな動物フィギュア12体セットです。ゾウ・サイ・ライオンなど人気の動物が勢ぞろいし、特徴を観察しながら遊べます。知育玩具としての活用はもちろん、ジオラマ制作やコレクションにもおすすめです。
材質:PVC。サイズ:ゾウ:約40×64×32mm、サイ:約21×60×32mm、ライオン:18×63×44mm、トラ:15×70×29mm、キリン:約72×69×16mm、シマウマ:23×52×46mm、カバ:22×56×26mm、ゴリラ:25×40×37mm、ヒグマ:28×56×33mm、アメリカグマ:約19×45×24mm、ホッキョクグマ:約16×47×30mm、水牛:約30×67×36mm。セット内容:動物フィギュア(ゾウ、サイ、ライオン、トラ、キリン、シマウマ、カバ、ゴリラ、ヒグマ、アメリカグマ、ホッキョクグマ、水牛)×各1

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容動物フィギュア(ゾウ、サイ、ライオン、トラ、キリン、シマウマ、カバ、ゴリラ、ヒグマ、アメリカグマ、ホッキョクグマ、水牛)×各1材質PVC寸法(mm)ゾウ:約40×64×32、サイ:約21×60×32、ライオン:18×63×44、トラ:15×70×29、キリン:約72×69×16、シマウマ:23×52×46、カバ:22×56×26、ゴリラ:25×40×37、ヒグマ:28×56×33、アメリカグマ:約19×45×24、ホッキョクグマ:約16×47×30、水牛:約30×67×36包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)5内容量1セット
注意
※キリンは自立しない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908630111942
1,080
864
950(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする