曜日別特売

おふろでくるまあそび

おふろでくるまあそび - アーテック[学校教材・教育玩具]おふろでくるまあそび - アーテック[学校教材・教育玩具]おふろでくるまあそび - アーテック[学校教材・教育玩具]おふろでくるまあそび - アーテック[学校教材・教育玩具]

水だけでピタッ!おふろでくるまあそび!
おふろでくるま遊びができるEVAおもちゃです。水だけでピタッと貼れるので、簡単に楽しく遊べます。左右を入れ替えて使えるマップが2枚付属しており、組み合わせ次第でマップが変化します。何度も貼ったりはがしたりできるので、のりもの遊びやごっこ遊びにぴったりです。小さなお子さまの想像力を育みます。

セット内容マップ(ポスター)×2枚、EVAシート×1材質EVA、紙(PP加工)寸法(mm)マップ(ポスター):210×297、EVAシート:230×115×5包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908632821195
600
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする