透明板に点描画を描いて、ウッドフレームで飾ろう黒色の油性ミリペン付き点描アートを楽しめるキットです。完成後、すぐに飾れるウッドフレームが付属しています。材質:フレーム:PP。サイズ:ウッドフレーム200×150mm:外寸207×157mm、絵の入るサイズ200×150mm、画紙用透明板:200×150×0.2mm、画用紙:200×150mm。セット内容:ウッドフレーム200×150mm×1、画紙用透明板200×150×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1、油性ミリペン0.4mm×1