曜日別特売

ArtecレジンスターターBOX PREMIUM

ArtecレジンスターターBOX PREMIUM - アーテック[学校教材・教育玩具]ArtecレジンスターターBOX PREMIUM - アーテック[学校教材・教育玩具]ArtecレジンスターターBOX PREMIUM - アーテック[学校教材・教育玩具]ArtecレジンスターターBOX PREMIUM - アーテック[学校教材・教育玩具]ArtecレジンスターターBOX PREMIUM - アーテック[学校教材・教育玩具]ArtecレジンスターターBOX PREMIUM - アーテック[学校教材・教育玩具]ArtecレジンスターターBOX PREMIUM - アーテック[学校教材・教育玩具]ArtecレジンスターターBOX PREMIUM - アーテック[学校教材・教育玩具]

たっぷり使えるレジン120g入りの本格スターターセット
大容量120g入りのUVレジン液と、アクセサリーパーツ・ドライフラワー・シェルフレーク・空枠など多彩な素材を詰め込んだ豪華スターターキットです。作業に必要な工具も揃っており、届いたその日からネックレスやチャーム、小物づくりが楽しめるオールインワンセットで、初心者から経験者まで幅広く使えます。大容量レジン入りなので惜しみなく使えて、自由な発想で本格クラフトが楽しめます。
材質:アクリル系光硬化樹脂、PET、合金、PU、合成樹脂、有機溶剤、ABS、PVC、特殊鋼(SK5)。サイズ:283×80×220mm。セット内容:大容量レジン120g×1、レジン用着色剤各10ml×7色(レッド、パープル、スカイブルー、グリーン、イエロー、ホワイト、ブラック)、UV-LEDライト×1、ジェルマット×1、調色スティック×2、調色カップ×2、研磨パッド×1、精密ピンセット×1、平ヤットコ×1、ニッパー×1、モールド型×5、透明フィルム×1、キラキラ小瓶×48、シェルフレーク×6、ドライフラワー×12、メタルパーツ(シルバー&ゴールド)×24、デザインフィルム×2種、ミックスパーツセット×1、ミール皿×3、チャーム×5、空枠×5、アクセサリー用金具セット(カニカン、丸カン、ヒートンキャップ、ネックレスチェーン、イヤリング金具、アンブレラマーカー、ボールチェーン、ストラップ、ヘアゴム)×1、レジンのテクニックブック×1

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容大容量レジン120g×1、レジン用着色剤各10ml×7色(レッド、パープル、スカイブルー、グリーン、イエロー、ホワイト、ブラック)、UV-LEDライト×1、ジェルマット×1、調色スティック×2、調色カップ×2、研磨パッド×1、精密ピンセット×1、平ヤットコ×1、ニッパー×1、モールド型×5、透明フィルム×1、キラキラ小瓶×48、シェルフレーク×6、ドライフラワー×12、メタルパーツ(シルバー&ゴールド)×24、デザインフィルム×2種、ミックスパーツセット×1、ミール皿×3、チャーム×5、空枠×5、アクセサリー用金具セット(カニカン、丸カン、ヒートンキャップ、ネックレスチェーン、イヤリング金具、アンブレラマーカー、ボールチェーン、ストラップ、ヘアゴム)×1、レジンのテクニックブック×1材質アクリル系光硬化樹脂、PET、合金、PU、合成樹脂、有機溶剤、ABS、PVC、特殊鋼(SK5)寸法(mm)283×80×220包装形態箱入り適合年齢(歳)8内容量1個
注意
※素材の色やデザインが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908645958666
オープン
7,000
7,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする