アーテック[学校教材・教育玩具]
手作りペン立て点描セット
ペン立てを点描でおしゃれにデザイン!黒の油性ペン付き!
油性ペンを使った点描アートを楽しめるキットです。円柱型のペン立てなので筆記用具をたくさん立てておけます。
セット内容
黒カーボン紙、透明シール、油性ミリペン黒、手作りペン立て
材質
紙、PP
寸法(mm)
黒カーボン:150×150、透明シール:150×80、油性ミリペン0.4、黒手作りペン立て:Φ82×93
包装形態
袋入り
内容量
1セット
注意
※―
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69086599
12281
¥
420
¥
291
¥
320
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください