アーテック[学校教材・教育玩具]
手作りペン立て3色点描セット
ペン立てを点描でおしゃれにデザイン!赤青黄の3色ペン付き!
赤青黄3色の油性ペンを使った点描アートを楽しめるキットです。円柱型のペン立てなので筆記用具をたくさん立てておけます。
セット内容
黒カーボン紙、透明シール、油性ミリペン赤、油性ミリペン青、油性ミリペン黄、手作りペン立て
材質
PP
寸法(mm)
黒カーボン:150×155、透明シール:150×90、油性ミリペン0.4、手作りペン立て:Φ82×93
包装形態
袋入り
内容量
1セット
注意
※―
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69086608
12282
¥
610
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください