アーテック[学校教材・教育玩具]
点描ウッドフレーム
透明板に点描画を描いて、ウッドフレームで飾ろう!
点描アートを楽しめるキットです。完成後、すぐに飾れるウッドフレームが付属しています。
材質
PVC
包装形態
シュリンク・袋入り
内容量
1セット
注意
※油性ペンは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69086669
12608
ウッドフレーム200×150mm×1、画紙用透明板200×150×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1
ウッドフレーム200×150:外寸207×157、収納サイズ200×150、画紙用透明板:200×150×0.2、画用紙:200×150
小
¥
890
¥
610
¥
671
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69086678
12609
ウッドフレーム150×100mm×1、画紙用透明板150×100×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1
ウッドフレーム150×100:外寸157×107、収納サイズ150×100、画紙用透明板:150×100×0.2、画用紙:150×100
ハガキサイズ
¥
700
¥
482
¥
530
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください