曜日別特売

デザインタンブラー点描セット(ペン付)

デザインタンブラー点描セット(ペン付) - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー点描セット(ペン付) - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー点描セット(ペン付) - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー点描セット(ペン付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

黒の油性ミリペンでタンブラーに点描画を描こう!
普段使いできるタンブラーを点描画で飾れるセットです。付属の黒色油性ペンを使って繊細な点描アートを楽しめます。

包装形態袋入り/箱入り内容量1セット
注意
※―
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908680013768デザインタンブラー小×1、型紙×1、画紙用透明板A4(297×210mm)×1、油性ミリペン0.4mm黒×1本体:PS(外側)、PP(内側)、フタ:PEタンブラーサイズ:Φ70×130、中に入る作品のサイズ:約117×210扇型
970
773
850(税込)
3日以内出荷
返品不可
6908680913769デザインタンブラー大×1、型紙×1、画紙用透明板A4(297×210mm)×1、油性ミリペン0.4mm黒×1本体:PS(外側・内側)、フタ:PPタンブラーサイズ:Φ85×195中に入る作品のサイズ:約250×170扇型
1,320
1,055
1,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする