曜日別特売

ダンボールししまい工作キット

ダンボールししまい工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ダンボールししまい工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ダンボールししまい工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ダンボールししまい工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ダンボールししまい工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ダンボールししまい工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ダンボールししまい工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

つくって遊べて飾れる!縁起物のししまい!
大人の手のひらに収まるコンパクトサイズで、かわいらしくも本格的なししまいを自分でつくれるクラフトキットです。組み立てた後は自分好みに色を塗ったり模様を描いたりして、オリジナリティあふれるししまいに仕上がります。完成品は、手にはめて口をパクパク動かせるので遊びながら日本の伝統文化に触れられます。お正月の飾りやイベントの小道具にもぴったり。子ども会や親子イベントなど、ワークショップにもおすすめの素材です。【対象年齢】6歳以上【用意するもの】マーカー、絵の具、クレヨン【目安制作時間】1時間程度(組立:15分程度)

セット内容ししまいダンボールパーツ×1、胴体用不織布(緑)×1、両面テープ厚(30×20mm)×2材質ダンボール、ポリエステル、紙寸法(mm)完成サイズ:約350×250×150、頭部分:約110×120×85包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)6内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908617958810
730
500
550(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする