曜日別特売

ダイノクリエイト

ダイノクリエイト - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイノクリエイト - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイノクリエイト - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイノクリエイト - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイノクリエイト - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイノクリエイト - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイノクリエイト - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイノクリエイト - アーテック[学校教材・教育玩具]

掘って、作って、蘇れ!大人気の恐竜発掘セット!
砂の中に隠れた恐竜フィギュアを発掘して楽しむ、ワクワク体験型の恐竜発掘キットです。発掘後は不思議な砂でジオラマづくりもでき、2度楽しめる仕様。砂は固まりやすく崩れにくい特殊素材で、発掘後も室内でそのまま砂遊びが可能。恐竜骨格フィギュアは全12種の中からランダムで3体入り、コレクション性も高いキットです。ワークショップ・子ども会・縁日などのイベントにもぴったりな、楽しさと発見が詰まったセットです。

セット内容容器×1、薬さじ×1、恐竜×3(アソート)、ドリームサンド:500g (※すべて容器に入った状態です)材質タッパー:ポリプロピレン・ポリエチレン、薬さじ:PP、恐竜:PVC、ドリームサンド:砂寸法(mm)容器:約160×90×40、薬さじ:125×16、恐竜:約160×150×40(恐竜の種類により大きさが異なります。)種類スケルトンver.包装形態箱入り適合年齢(歳)6内容量1個
注意
※恐竜の骨格フィギュアは取り混ぜです。全12種のうち3種類が入っています。お選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908625858924
オープン
873
960(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする