アーテック[学校教材・教育玩具]
点描フレーム 3色ペン付
3色の油性ミリペンの付いた点描セット!
油性ミリペンと時計パーツのセットです。混色表現も簡単にでき、カラフルで映える時計作品が作れます。
セット内容
点描フレーム時計×1、油性ミリペン3色セット×1、メタリックフレーム157×157×15mm、フォーツ時計Aセット125×70×40mm
材質
フレーム:PP
寸法(mm)
150×150×0.2穴あき
種類
時計
包装形態
袋入り
内容量
1セット
注意
※―
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69086705
12618
¥
1,880
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください