アーテック[学校教材・教育玩具]
3色点描ウッドフレーム
3色の油性ミリペン付属!透明板に点描画を描いてみよう!
赤青黄3色の油性ペンを使った点描アートを楽しめるキットです。完成後、すぐに飾れる木製フレームが付属しています。
材質
PVC
包装形態
シュリンク・袋入り
内容量
1セット
注意
※―
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
外寸(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69086651
12606
ウッドフレーム200×150mm×1、画紙用透明板200×150×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1、油性ミリペン0.4mm3色(赤、青、黄)
ウッドフレーム:200×150、画紙用透明板:200×150×0.2、画用紙:200×150
ウッドフレーム:207×157
200×150
¥
1,280
¥
882
¥
970
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69086660
12607
ウッドフレーム150×100mm×1、画紙用透明板150×100×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1、油性ミリペン0.4mm3色(赤、青、黄)
ウッドフレーム:150×100、画紙用透明板:150×100×0.2、画用紙:150×100
ウッドフレーム:157×107
150×100
¥
1,100
¥
755
¥
831
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください