透明板に点描画を描いて、ウッドフレームで飾ろう黒色の油性ミリペン付き点描アートを楽しめるキットです。完成後、すぐに飾れるウッドフレームが付属しています。材質:フレーム:PP。サイズ:ウッドフレーム150×100mm:外寸157×107mm、絵の入るサイズ150×100mm、画紙用透明板:150×100×0.2mm、画用紙:150×100mm。セット内容:ウッドフレーム150×100mm×1、画紙用透明板150×100×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1、油性ミリペン0.4mm×1