曜日別特売

木製ハウス貯金箱クラフトキット

木製ハウス貯金箱クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ハウス貯金箱クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ハウス貯金箱クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ハウス貯金箱クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ハウス貯金箱クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ハウス貯金箱クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ハウス貯金箱クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ハウス貯金箱クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

道具なしで簡単工作!つくって飾れるハウス型木製貯金箱!
工具不要で簡単に組み立てできる木製ハウス型貯金箱です。レーザーカット済みなので、パーツを差し込むだけでつくれます。木の質感を活かした温かみのあるデザインが魅力です。色を塗ったり飾り付けをして、自分だけのオリジナルハウスが完成します。子どもから大人まで楽しく制作でき、完成後は実際に使える実用性も魅力。子ども会や親子イベントなど、ワークショップにもおすすめの素材です。貯金を楽しむきっかけづくりにもなる工作キットです。【目安制作時間】30分

セット内容木製パーツ×4、紙やすり×1材質シナベニヤ寸法(mm)完成サイズ:約128×120×118包装形態ヘッダー付き箱入り適合年齢(歳)6内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908619758668
1,100
746
821(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする